BT50 EM 1/2X3-15/16 DIN6359 / DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with BT MAS-403 ADB Tapered Shanks

Réf.: L24120 692
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Mandrins porte-fraises Weldon

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L24120 692
    EAN / GTIN 7291075155815
    Réf. fabricant 4592990

    Description

    Description:

    Porte-outils pour fraises en bout ,Diamètre corps (BD) 1.654″ ,Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 1/2″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.945″ ,Taille du corps (SS) 50

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 1.654″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): BT
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS): 1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 7.945″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.937″
    • Taille du corps (SS): 50

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier